絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

セコ・ツールズ・ジャパン

セコ・ツールズ・ジャパンのページです。セコ・ツールズ・ジャパンは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在1261件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17税込19
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX10 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX10

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX05 セコ・ツールズ・ジャパン

    パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX05

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッドインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOEX12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOEX12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート RNMG12 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート RNMG12 TS2500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
    トラスコ品番429-3936寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
    寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
    寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
    寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ねじ切り用ホルダー SNR セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー SNR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 突っ切り用インサート 150.10-5N セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 突っ切り用インサート 150.10-5N

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
    仕様セコ品番:74016603トラスコ品番429-5367材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT1606 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT1606

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート CCMT0602

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート CCMT09T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート WCMT06T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート WCMT06T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    WC型ポジインサートです。
    仕様AN(deg):7寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ターボカッター用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッター用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ねじ切り用ホルダー SNL セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー SNL

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
    トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
  • 旋削    ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
    トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス オクトミル R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス PCDインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス PCDインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,498税込7,148
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番485-6901
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    23日以内出荷
    中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
  • フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。
    トラスコ品番714-5867
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番714-7400
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
    トラスコ品番490-2436
  • ドリルインサート WCMX セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリルインサート WCMX

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    低い送り速度での良好な表面仕上げを実現するチップブレーカです。
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
    トラスコ品番682-0359RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート 218.19-160T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-160T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。