カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: セコ・ツールズ・ジャパンのすべての商品

フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX18
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)6.4寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.65寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。S型クランプ式チップカートリッジです。チップはセンタースクリュにて固定されます。トラスコ品番489-4547寸法(mm)CDRX:6.1、DMM:25、KAPR:93寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LF(mm)250寸法WF(mm)17
旋削用 ねじ切り用インサート 20ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(2個)当日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番484-6912寸法L(mm)20寸法W1(mm)12.7材種CP300寸法PDX(mm)3.2
フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781箱(10個)翌々日出荷直刃仕様により粗加工に最適です。仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法S(mm)11.85寸法LE(mm)13.1材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルターボミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
旋削 ねじ切り用インサート 26ERK
セコ・ツールズ・ジャパン¥40,980税込¥45,0781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8625材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NRN60
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-8557寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
ねじ切り用インサート 22ER5API404
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0138材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 26NRK
セコ・ツールズ・ジャパン¥40,980税込¥45,0781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-8597寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-7013寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 MDT溝入れ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
旋削 突っ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。トラスコ品番490-5454寸法LH(mm)24寸法CW(mm)2寸法HF(mm)21.4寸法OAL(mm)120寸法OAW(mm)1.8寸法CUTDIA(mm)35
旋削用 ねじ切り用インサート マイクログレイングレード
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。トラスコ品番484-5386寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.29寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート TTP2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,898税込¥8,6881箱(2個)翌々日出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
ドリル クラウンロック用ヘッド K種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック用ヘッド P種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック用ヘッド M種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-12045・
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781箱(10個)翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。仕様KCH(deg):45寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11寸法CHW(mm)0.1
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1207・
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1102・
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。仕様KCH(deg):45寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11寸法CHW(mm)0.1
フライス スクエア6用インサート XNEX04
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法LE(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7
フライス スクエア6用インサート XNEX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48
旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-4173寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5材種KX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1103
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥30,980~税込¥34,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切り用インサート 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。仕様セコ品番:03334921トラスコ品番484-8415
突っ切り用インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。仕様セコ品番:03334924トラスコ品番484-9982
旋削 ISOポジインサート CDCB04T0
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)4.03寸法S(mm)0.966寸法D1(mm)2.04材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応