902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
RoHS
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
RoHS
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204
RoHS
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08
RoHS
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
寸法S(mm)6.45 寸法LE(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.48
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法LE(mm)13.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)4.76 寸法LE(mm)8.7 寸法RE(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A
RoHS
旋削用突っ切りホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605
RoHS
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM06
RoHS
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)10
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501
RoHS
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP2501
RoHS
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番486-4558 寸法S(mm)4.78 寸法LE(mm)9.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604
RoHS
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3
RoHS
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
RoHS
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):5 トラスコ品番484-2066 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.5 材種HX 寸法RE(mm)0.8
1箱(5個)
9,198 税込10,118
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 レンチ
RoHS
交換用レンチです。
仕様SECO 交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 キャプト
Captoヘッドは高速な工具交換による生産性の向上、ミクロン単位での再現性を提供する円錐状の強力なポリゴンにより高精度、高剛性、セルフセンタリング接続が可能です。
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)11
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX0602・
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。
トラスコ品番484-5386 寸法L(mm)16.5 寸法RE(mm)0.29 寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック用ヘッド P種用
RoHS
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
RoHS
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.762 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000
RoHS
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TH1000
RoHS
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
トラスコ品番429-2482 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TH1000 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
8,698 税込9,568
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12
RoHS
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)