「とろみ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSE.X1204
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSNMX2209AN
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSN.X1407AN
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)5.56
寸法LE(mm)10.3
寸法RE(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
寸法IC(mm)15.875
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)4.76
寸法LE(mm)8.7
寸法RE(mm)1.12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)4.76
寸法LE(mm)8.7
寸法RE(mm)1.12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)12.7
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSN.X1407ZN
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)5.56
寸法LE(mm)10.3
寸法RE(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
寸法IC(mm)15.875
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-6536
寸法S(mm)8.81
寸法LE(mm)18.4
材種F40M
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-8050
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.7
材種MS2050
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.2
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.7
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.2
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.81
寸法LE(mm)18.4
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.79
寸法LE(mm)18.07
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
関連キーワード