カテゴリ

  • 切削工具(810)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(1,231)
  • タンガロイ(714)
  • ケナメタル(691)
  • 三菱マテリアル(464)
  • AMPHENOL(384)
  • 住友電工ハードメタル(274)
  • ハーティング(259)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(216)
  • フエニックス・コンタクト(116)
  • エスコ(113)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
  • 大阪魂(108)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • リコイルジャパン(83)
  • グーリング(81)
  • イマオコーポレーション(75)
  • MB Wear(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(766)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「インサート 10」の検索結果

810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷
スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
仕様4コーナー仕様トラスコ品番695-0604
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から9日以内出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
フライス 88°カッタ用インサート MP2501 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP2501セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善しますそのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16・M13セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
209,800税込230,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサートセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
仕様SECO インサート LOEX1207 MD13RoHS指令(10物質対応)対応
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
旋削 ねじ切り用インサート 27ER セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ERセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌々日出荷
高硬度鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、低硬度鋳鉄、耐熱合金、チタニウム合金の第一推奨。高い切削速度時の第一推奨、鋭利な切れ刃の高微粒子および高耐塑性変形材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6948材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート2 TEKR セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート2 TEKRセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
MP2501の前身材種、Duratomic TM ( デュラトミック) コーティングを基本としたCVD コーティング材種鋼、快削から難削ステンレス鋼向けの基本材種。湿式・乾式加工に適用可能です。
トラスコ品番434-6492寸法L(mm)15.9寸法S(mm)5.56材種MP2500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート CVD APKX セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート CVD APKXセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4948寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67材種MK1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート デュラトミック セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート デュラトミックセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。
トラスコ品番434-2774寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種MK1500寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2
旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR16セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート CVDセコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1205・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1205・セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1103・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1103・セコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・セコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ねじ切り用インサート 22 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22セコ・ツールズ・ジャパン
7,598税込8,358
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
寸法L(mm)22材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート 16NR14W セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16NR14Wセコ・ツールズ・ジャパン
4,798税込5,278
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6963寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.24RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 16ERAG セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16ERAGセコ・ツールズ・ジャパン
4,798税込5,278
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-8534寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 16ER セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16ERセコ・ツールズ・ジャパン
4,798税込5,278
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
旋削 ねじ切り用インサート 16NR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16NRセコ・ツールズ・ジャパン
4,798税込5,278
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
寸法L(mm)16.5材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパンISO標準インサート1セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONEU0905・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONEU0905・セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
トラスコ品番434-9618寸法S(mm)6.8材種MK2050RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX09 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX09セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX10 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX10 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX0602・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX0602・セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら