50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番490-5382 厚さ(mm)7.26 刃長(mm)15.5 寸法W1(mm)10.76 材種MP2501 寸法RE(mm)1.6 寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APFT1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1505・
エコ商品
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)10.3 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
エコ商品
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1406・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-2786 寸法S(mm)6.35 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
用途側面切削荒加工に適しています。 トラスコ品番509-2610 寸法S(mm)7.38 寸法W1(mm)10.76 寸法LE(mm)15.5 材種MP1501 寸法RE(mm)0.8 寸法BS(mm)2
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONEU0905・
エコ商品
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
トラスコ品番434-9618 寸法S(mm)6.8 材種MK2050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.79 寸法LE(mm)18.07 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5 寸法LE(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)14.2
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.81 寸法LE(mm)18.4 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)22
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート ROHT1204M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1606・
エコ商品
直刃タイプのサイドカッタインサートです。
寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16
エコ商品
両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
寸法W1(mm)10.76 寸法LE(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT2006M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKX2006M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-8042 寸法S(mm)6.35 材種T25M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHW1204M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-6448 寸法S(mm)4.76 材種MH1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM12 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
トラスコ品番428-9314 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM1501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)12.7 材種TM1501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM12 TM2501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
トラスコ品番429-2446 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 材種TM2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP1501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
トラスコ品番429-5474 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP1501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM1501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)12.9 材種TM1501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLO..06
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・
エコ商品
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)5.17 寸法LE(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19 カッター
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLO..06
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・
エコ商品
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・
エコ商品
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法(mm)KAPR:45 寸法LH(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3
エコ商品
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー P型
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部(形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..09
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOEX08..
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)