径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
材種TP25
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3833
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP2501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
トラスコ品番434-9694
寸法S(mm)3.97
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)2.38
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番431-0459
寸法L(mm)9.67
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.5
材種TP2501
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)3.97
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.9
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)5.56
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)2.38
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番434-2639
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.6
材種HX
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5
寸法L(mm)16.61
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.7
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番434-2698
寸法L(mm)6.35
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.9
材種TP3501
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)7.94
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)11.63
寸法S(mm)4.762
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)19.34
寸法S(mm)6.35
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
材種TM3501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)16.61
寸法S(mm)4.76
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)12.9
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ