インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
仕様セコ品番:00016227
トラスコ品番429-5406
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番434-3035
寸法L(mm)8.03
寸法S(mm)4.4
材種T350M
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
フライス用インサート、CC・仕様です。
寸法L(mm)8.03
寸法S(mm)4.4
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
寸法LE(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.7
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35
寸法LE(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-2786
寸法S(mm)6.35
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番436-3260
寸法S(mm)6.35
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
寸法S(mm)6.45
寸法LE(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.48
オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
寸法L(mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
仕様KCH(deg):45
寸法L(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11
寸法CHW(mm)0.1
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)4.4
寸法LE(mm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)9.3
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)5.99
材種F40M
寸法RE(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
寸法L(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
寸法L(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
寸法L(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)6.4
寸法RE(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
寸法L(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。
仕様KCH(deg):45
寸法L(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11
寸法CHW(mm)0.1
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)4.76
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11.18
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)7.1
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)9.525
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)5.56
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)5.56
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)5.56
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番434-5928
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)55
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)8
寸法WF(mm)28
寸法CDX(mm)24
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4934
L5.27
寸法S(mm)3.77
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLOEX08..
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
仕様●RPMX:12300●TDZ:M20●ZEFP:4●ZNP:8
トラスコ品番490-5193
取付部(形状)コンビマスター
寸法LB(mm)14.89
寸法LF(mm)40
寸法CW(mm)8
寸法DC(mm)63
適合インサートLNK.05..
寸法CDX(mm)15
寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ