ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番430-4410
L7.49
寸法S(mm)4.86
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.2
寸法S(mm)4.86
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.49
寸法S(mm)4.76
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L7.42
寸法S(mm)4.56
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
トラスコ品番434-9618
寸法S(mm)6.8
材種MK2050
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。
寸法S(mm)5.56
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番486-4621
寸法S(mm)4.25
材種MK2050
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートON..09
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6
トラスコ品番489-7266
寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22
寸法C(mm)7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)63
適合インサートON.U0905
寸法DCX(mm)78
寸法DCSFMS(mm)47
寸法KWW(mm)10.4
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4958
L7.47
寸法S(mm)4.56
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4938
L7.42
寸法S(mm)4.56
材種H15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4935
L7
寸法S(mm)4.76
材種F30M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4934
L5.27
寸法S(mm)3.77
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード