6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6 トラスコ品番489-7266 寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22 寸法C(mm)7 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)63 適合インサートON.U0905 寸法DCX(mm)78 寸法DCSFMS(mm)47 寸法KWW(mm)10.4
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
エコ商品
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONEU0905・
エコ商品
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
トラスコ品番434-9618 寸法S(mm)6.8 材種MK2050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
エコ商品
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・
エコ商品
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートON..09
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)