GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
トラスコ品番428-6303
寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125
寸法LB(mm)66
寸法BD(mm)81
寸法LF(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LPR(mm)85
寸法DCB(mm)40
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。超硬シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100
寸法BD(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCB(mm)36
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6
トラスコ品番489-7266
寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22
寸法C(mm)7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)63
適合インサートON.U0905
寸法DCX(mm)78
寸法DCSFMS(mm)47
寸法KWW(mm)10.4
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
トラスコ品番434-9618
寸法S(mm)6.8
材種MK2050
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12
トラスコ品番490-5118
寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9
角度(°)KAPRS:88
シャンク(タイプ)Arbor
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
寸法DC(mm)160125
適合インサートSN.U1204
寸法DCX(mm)161.58、126.15
寸法DCSFMS(mm)90
寸法KAPR(°)(切れ刃角)88
寸法DCB(mm)40
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07
寸法W1(mm)8.2
寸法LE(mm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番434-4327
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)4
寸法HF(mm)15.5
寸法OAL(mm)33
寸法OAW(mm)3.4
寸法CUTDIA(mm)38
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法LE(mm)13.1
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.2
寸法S(mm)4.86
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.49
寸法S(mm)4.76
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番509-4168
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.18
材種S25M
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4335
寸法(mm)DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ