5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 カッター
エコ商品
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3 トラスコ品番429-9238 寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 適合インサートXNEX08..L 寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター
エコ商品
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOEX08..
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター(アルミニウム用)
エコ商品
アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)