33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 PVD
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLO..06
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..06
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230
エコ商品
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサート218.21-..
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1406・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-2786 寸法S(mm)6.35 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1106・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番436-3260 寸法S(mm)6.35 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート2
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ R335.15-18・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ R335.15-13・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター R
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3 トラスコ品番430-0855 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20 寸法C(mm)(min)65.6、(max)78 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)25.6 適合インサート218.21-.. 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..09
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル R220
エコ商品
ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・
エコ商品
直刃仕様により粗加工に最適です。仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法S(mm)11.85 寸法LE(mm)13.1 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3 R217
エコ商品
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
仕様●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5 トラスコ品番430-1336 寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85 寸法C(mm)(min)116.21、(max)130 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50.21 適合インサート218.19-160 寸法DCX(mm)66 寸法DCSFMS(mm)50 寸法DCB(mm)27
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6
エコ商品
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7 トラスコ品番430-2452 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3 寸法C(mm)(min)185.6、(max)198 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)85.6 適合インサート218.21-.. 寸法DCX(mm)100 寸法DCSFMS(mm)77 寸法DCB(mm)32
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3
エコ商品
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160
エコ商品
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサート218.19-160 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード4
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2 トラスコ品番430-0781 寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8 寸法C(mm)(min)33.3、(max)38 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)134.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)13.3 寸法OAL(mm)160 適合インサートLO..06 寸法DCX(mm)20
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9 トラスコ品番430-0828 寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8 寸法C(mm)(min)119.3、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)56.3 適合インサートLO..06 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2 寸法C(mm)(min)17.4、(max)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)5.4 適合インサートLP..05 寸法DCX(mm)12
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12
エコ商品
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSC..12
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12
エコ商品
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番430-2386 寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm)(min)141.1、(max)158 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)61.1 適合インサートSC..12 寸法DCX(mm)80 寸法DCSFMS(mm)62 寸法DCB(mm)27
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21
エコ商品
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSC..12
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部(形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..09
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLO..06
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートON..09
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203
エコ商品
仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:3.1 角度(°)KAPRS:90 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSNHQ1203xxR
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14
エコ商品
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01 寸法C(mm)(min)103.1、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40.1 適合インサートSPKT140523 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCB(mm)27
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)