24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5 寸法LE(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)14.2
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)4.4 寸法LE(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)9.3
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート
エコ商品
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
仕様SECO インサート LOEX1207 MD13 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOEX08..
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ―
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2 トラスコ品番429-7626 寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29 取付部(形状)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)16 寸法OAL(mm)90 適合インサートLOEX08.. 寸法LPR(mm)42
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー12
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOEX08..
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッター
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法THUB(mm)3.4
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法THUB(mm)1.9
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法THUB(mm)2.4
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR16
エコ商品
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.18 材種TP25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15
エコ商品
最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステム。ウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能。2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18-1650
エコ商品
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6 トラスコ品番428-8403 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8.59 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 寸法DC(mm)50 適合インサートLNK.06.. 寸法CDX(mm)14.4 寸法DCSFMS(mm)30
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター
エコ商品
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)Arbor hole RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3.1 寸法THUB(mm)2.4 適合インサート150.10:-3N 寸法CWX(mm)3.1 寸法CWN(mm)3.1
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー04
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)Arbor hole RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4.1 寸法THUB(mm)3.4 適合インサート150.10:-4N 寸法CWX(mm)4.1 寸法CWN(mm)4.1
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 寸法THUB(mm)3.4 適合インサート150.10:-4N 寸法CWX(mm)4.1 寸法CWN(mm)4.1
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)Arbor hole RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.25 寸法THUB(mm)1.9 適合インサート150.10:-2.25N/2.5N 寸法CWX(mm)2.5 寸法CWN(mm)2.25
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法THUB(mm)2.4 適合インサート150.10:-3N 寸法CWX(mm)3.1 寸法CWN(mm)3.1
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12
エコ商品
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14
エコ商品
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01 寸法C(mm)(min)103.1、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40.1 適合インサートSPKT140523 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCB(mm)27
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)