Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BTーCaptoの変換ホルダです。BT40 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BD1(mm)63
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-7888
寸法LB(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)131.4
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-6275
寸法LB(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)129.4
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BTーCaptoの変換ホルダです。BT50 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-9368
寸法LB(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)109.4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-6302
寸法LB(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)107.4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番428-6273
寸法LB(mm)33
寸法LF(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)125.4
寸法BD1(mm)31.7
寸法BD2(mm)35.5
寸法LPR(mm)60
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
寸法LB(mm)38
寸法LF(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)108.4
寸法LPR(mm)60
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40
寸法DCSFMS(mm)70
寸法DCB(mm)40
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード