すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..1204
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10
トラスコ品番430-1282
寸法(mm)APMXS:8
寸法C(mm)(min)304.2、(max)318
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)144.1
適合インサートRP..1605
寸法DCX(mm)160
寸法DCSFMS(mm)90
寸法DCB(mm)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:8
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..1605
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:5
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRD..10T3
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:5●RPMX:12500●ZEFP:6
トラスコ品番429-7651
寸法(mm)APMXS:6
寸法C(mm)(min)88、(max)98
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)38
適合インサートRP..1204
寸法DCX(mm)50
寸法DCSFMS(mm)42
寸法DCB(mm)22
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..1204
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:10
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..2006
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4
トラスコ品番428-2059
寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72
寸法C(mm)(min)68、(max)78
取付部(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)28
寸法OAL(mm)115
適合インサートRP..1204
寸法DCX(mm)40
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)10
適合インサートRD..10T3
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3
トラスコ品番430-1879
寸法(mm)TDZ:M16
取付部(形状)コンビマスター
寸法LB(mm)4.3
寸法LF(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)10
寸法DC(mm)50
適合インサートRD..10T3
寸法CDX(mm)12.34
寸法DCSFMS(mm)30
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)12
適合インサートRP..1204
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:11200●ZEFP:2
トラスコ品番428-3712
寸法(mm)TDZ:M16
取付部(形状)コンビマスター
寸法LB(mm)4.3
寸法LF(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)12
寸法DC(mm)50
適合インサートRP..1204
寸法CDX(mm)12.5
寸法DCSFMS(mm)30
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
関連キーワード