高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番490-5454
寸法LH(mm)24
寸法CW(mm)2
寸法HF(mm)21.4
寸法OAL(mm)120
寸法OAW(mm)1.8
寸法CUTDIA(mm)35
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様セコ品番:02743148
トラスコ品番485-3125
材種CP500
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。
仕様セコ品番:03334921
トラスコ品番484-8415
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。
仕様セコ品番:03334924
トラスコ品番484-9982
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:74016548
トラスコ品番429-3842
材種T25M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:00033119
トラスコ品番429-5370
材種CP600
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:74016603
トラスコ品番429-5367
材種T25M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
材種T25M
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:74016521
トラスコ品番429-5390
材種T25M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番434-4327
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)4
寸法HF(mm)15.5
寸法OAL(mm)33
寸法OAW(mm)3.4
寸法CUTDIA(mm)38
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
Seco MDT(多方向旋削工具)は、溝加工、プロファイリング、旋削加工、突っ切り加工、ねじ切りなどのさまざまな用途に最適です。独自のSecolocクランプは、高い生産性と性能に加えて、最高の安定性と安全性を実現します。ジェットストリームツーリングのクーラント供給により切り屑処理と寿命の向上を実現します。
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番485-7091
寸法OAW(mm)4.4
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番434-9037
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAW(mm)44.8
寸法OAH(mm)42
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
関連キーワード