19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1204
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4 トラスコ品番428-2059 寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72 寸法C(mm)(min)68、(max)78 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)28 寸法OAL(mm)115 適合インサートRP..1204 寸法DCX(mm)40
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29I
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8 トラスコ品番489-7194 寸法(mm)APMXS:5 寸法C(mm)(min)116、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)53 適合インサートRD..10T3 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCB(mm)22
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29ー03
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8 トラスコ品番428-5254 寸法(mm)APMXS:3 寸法C(mm)(min)74、(max)78 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)34 適合インサートRD..06T1 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)35
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29ー10
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:10 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..2006
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー10
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10 トラスコ品番430-1282 寸法(mm)APMXS:8 寸法C(mm)(min)304.2、(max)318 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)144.1 適合インサートRP..1605 寸法DCX(mm)160 寸法DCSFMS(mm)90 寸法DCB(mm)40
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー06
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:5●RPMX:12500●ZEFP:6 トラスコ品番429-7651 寸法(mm)APMXS:6 寸法C(mm)(min)88、(max)98 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)38 適合インサートRP..1204 寸法DCX(mm)50 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1204
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:8 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1605
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:5 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRD..10T3
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12
エコ商品
すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 適合インサートRP..1204
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:11200●ZEFP:2 トラスコ品番428-3712 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)4.3 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 寸法DC(mm)50 適合インサートRP..1204 寸法CDX(mm)12.5 寸法DCSFMS(mm)30
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29I
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 適合インサートRD..10T3
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3 トラスコ品番430-1879 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)4.3 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 寸法DC(mm)50 適合インサートRD..10T3 寸法CDX(mm)12.34 寸法DCSFMS(mm)30
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:18800●ZEFP:5 トラスコ品番430-2461 寸法(mm)TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)40 適合インサートRD..08.. 寸法CDX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)23
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッター
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)