フライス用インサート、SEAN・仕様です。
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)2.38
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)5.5
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)4.76
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11.18
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)5.5
寸法RE(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)3.97
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.9
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
トラスコ品番434-6468
寸法S(mm)4.76
材種H25
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11.18
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)2.78
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)7.06
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
トラスコ品番434-8072
寸法S(mm)6.35
材種T25M
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)16.54
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4
トラスコ品番430-2377
寸法(mm)APMXE:7
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートXO..1204
寸法DCSFMS(mm)42
寸法DCB(mm)22
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5
トラスコ品番429-6100
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11
寸法C(mm)(min)91.5、(max)102
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)52
適合インサートXO.X12..
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連キーワード