9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
RoHS
交換用部品です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター
RoHS
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 溝入れ用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・
RoHS
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番434-5928 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)55 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法WF(mm)28 寸法CDX(mm)24
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・
RoHS
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
寸法B(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18-2063
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
仕様●RPMX:12300●TDZ:M20●ZEFP:4●ZNP:8 トラスコ品番490-5193 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)14.89 寸法LF(mm)40 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)63 適合インサートLNK.05.. 寸法CDX(mm)15 寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッター
RoHS
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335
RoHS
丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:18800●ZEFP:5 トラスコ品番430-2461 寸法(mm)TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)40 適合インサートRD..08.. 寸法CDX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)23
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08