2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07
寸法W1(mm)8.2
寸法LE(mm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4335
寸法(mm)DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)2.38
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番434-4327
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)4
寸法HF(mm)15.5
寸法OAL(mm)33
寸法OAW(mm)3.4
寸法CUTDIA(mm)38
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法LE(mm)13.1
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.2
寸法S(mm)4.86
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L5.49
寸法S(mm)4.76
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番509-4168
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.18
材種S25M
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
全長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13
トラスコ品番486-4403
寸法(mm)APMXS:0.6
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
トラスコ品番472-1780
寸法(mm)APMXS:26、DMM:12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)12
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番486-9068
寸法(mm)APMXS:5
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)3
寸法LN(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)2.85
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6
トラスコ品番486-9145
材質超硬
寸法(mm)APMXS:2
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
寸法LN(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ