BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8