コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番428-6273
寸法LB(mm)33
寸法LF(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)125.4
寸法BD1(mm)31.7
寸法BD2(mm)35.5
寸法LPR(mm)60
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード