Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。
トラスコ品番428-7879
寸法LB(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)232.8
寸法BD1(mm)56
寸法LPR(mm)131
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード