2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45
寸法W1(mm)4.1
寸法LE(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07
寸法W1(mm)8.2
寸法LE(mm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2
寸法LE(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
用途側面切削荒加工に適しています。
トラスコ品番509-2610
寸法S(mm)7.38
寸法W1(mm)10.76
寸法LE(mm)15.5
材種MP1501
寸法RE(mm)0.8
寸法BS(mm)2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番490-5382
厚さ(mm)7.26
刃長(mm)15.5
寸法W1(mm)10.76
材種MP2501
寸法RE(mm)1.6
寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
寸法W1(mm)10.76
寸法LE(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83
寸法W1(mm)6.9
寸法LE(mm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)6.35
寸法LE(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番688-9370
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートXO.X12
関連キーワード