20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法LE(mm)13.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ XPKX12T3・
エコ商品
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)3.97 寸法LE(mm)12.1 材種H25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1206・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ0905・
エコ商品
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
エコ商品
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)5 寸法LE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)10
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)11.2 寸法LE(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
エコ商品
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)10
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX16
エコ商品
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター
エコ商品
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ
エコ商品
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
エコ商品
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)
エコ商品
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッター
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:18800●ZEFP:5 トラスコ品番430-2461 寸法(mm)TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)40 適合インサートRD..08.. 寸法CDX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)23
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

関連キーワード