2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07
寸法W1(mm)8.2
寸法LE(mm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.81
寸法LE(mm)18.4
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)5.17
寸法LE(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
寸法W1(mm)10.76
寸法LE(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番490-5382
厚さ(mm)7.26
刃長(mm)15.5
寸法W1(mm)10.76
材種MP2501
寸法RE(mm)1.6
寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
用途側面切削荒加工に適しています。
トラスコ品番509-2610
寸法S(mm)7.38
寸法W1(mm)10.76
寸法LE(mm)15.5
材種MP1501
寸法RE(mm)0.8
寸法BS(mm)2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.79
寸法LE(mm)18.07
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5
寸法LE(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)14.2
関連キーワード