フライス用インサート、SPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
寸法S(mm)6.45
寸法LE(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.48
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード