18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD203
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70 シャンク径(Φmm)6 寸法LS(mm)36 寸法LU(mm)20
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック用ヘッド M種用
RoHS
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック本体
Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンCrownloc(クラウンロック) ヘッド P
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
1箱(2個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンCrownloc(クラウンロック) ヘッド K
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。
仕様鋳鉄のドリル加工向け
1箱(2個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=5D
RoHS
L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=3D
RoHS
L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
RoHS
L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)