この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
本段差プレートはPP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。本段差プレートは軽量で長持ち。持ち運びにも便利です。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安定になります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途玄関、道、階段、道路歯、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブで入り口など様々な室内外場所に適用します。車、自転車、バイク、スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリプロピレン (PP)
質量(kg)約0.43
幅(cm)81
耐荷重(kg)1400
高さ(cm)2.5
奥行き(cm)14
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
軽量アルミ製で、耐久性と耐腐食性があります。ネジを締めて手すりを取り付けるだけです。手すりが簡単に設置できます。両端のプレートは段差をしっかり接触できて、小さな車輪でも昇降しやすくより安定です。表面の溝状のパターンは摩擦とトラクションを増えて、滑り止め効果が増加できます。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。手動車椅子、歩行器、ベビーカー、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
質量(kg)約14
幅(cm)91
耐荷重(kg)300
長さ(cm)91
高さ(cm)80【使用範囲】24-60【推薦】40
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード