「段差スロープ 車用 50」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。 材質ゴム 耐荷重(kg)1000
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ 材質プラスチック (PP) 幅(mm)810 グレー 内容1セット 耐荷重(kg)1400
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
1セット(2本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。
用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します 耐荷重(kg)300
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても 材質アルミニウム 全長(mm)1830 質量(kg)15.5 シルバー 高さ(mm)50 全幅(mm)715 内容2本セット 耐荷重(kg)300 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165 高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

四つ折り構造の車椅子用スロープは、コンパクトに収納でき、省スペースです。高強度のアルミ製で、優れた耐久性と弾力性を兼ね備えています。ご使用中にわずかにたわむことがありますが、すぐに元の形に戻りますのでご安心ください。表面には溝状加工を施し、滑りにくく安全性を向上させます。スロープのヘッドプレート裏にはゴムパッドがあり、地面とのズレを防ぎます。サイドプレート付きで、脱輪をしっかり防止できます。サイドには固定用チェーン付きピンを備え、折りたたみスロープとしてしっかりロックでき、持ち運び時にも安心です。
用途このアルミスロープは、玄関や階段、段差のある場所などに設置すれば、日常の移動がもっとスムーズになります。重い荷物の運搬はもちろん、手押し車、自転車、電動車椅子やスクーターにも対応できます。 材質アルミ 質量(kg)約13.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)展開:1515×740×50 耐荷重(kg)300 使用高さ(mm)150-375、推薦:250 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×360×235
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

関連カテゴリ