絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,894)
- MAZDA(マツダ)(216,510)
- Panasonic(パナソニック)(28,772)
- RS PRO(34,739)
- SMC(201,277)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,642)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,006)
- スズキ(71,149)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,171)
- ミツビシ(137,997)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大菱計器製作所
株式会社大菱計器製作所が精密定盤、水準器や偏心検査器をはじめとする精密測定を実現するための規範製品、測定工具の分野において自信をもってオススメする「信頼のOKマーク」のメインブランドです。「信頼」=「品質」で品質最優先の製品ばかりです。勿論、定期検査、校正検査のサービスも承りますので安心してお使い頂ける商品です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大菱計器製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1951/10/16 |
| 所在地 | 〒940-1164 新潟県長岡市南陽1丁目1216-10258-22-1100(代表) |
特価

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
水準器 精密フィックスレベル
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
アイ形直角定規(1級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100
大菱計器製作所¥70,980税込¥78,0781個当日出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
超精密直角基準器
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個23日以内出荷から52日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック
大菱計器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付石定盤用架台
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.02
丸型水準器 516A
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば付質量(g)55外径×内径×高さH(mm)40×26×16
デジタル傾斜レベル PRO-3600
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。種別デジタル傾斜レベル寸法(mm)153×48×31測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028アズワン品番67-4836-75
丸形水準器/AR102 516-B
大菱計器製作所¥9,698税込¥10,6681個13日以内出荷【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
丸形水準器/AR101 516-A
大菱計器製作所¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009アズワン品番67-4836-56
角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150
大菱計器製作所¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027アズワン品番67-4836-74
ポケットレベル/AN202 PKT-90
大菱計器製作所¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034アズワン品番67-4836-81
ポケットレベル/AN201 PKT-65
大菱計器製作所¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033アズワン品番67-4836-80
偏心検査器/SAP103 P-3
大菱計器製作所¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP102 P-2
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
偏心検査器/SAP101 P-1
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
偏心検査器/SA101 NO.1
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
サインバー/NH101 SB-100
大菱計器製作所¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150
大菱計器製作所¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150
大菱計器製作所¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100
大菱計器製作所¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
大菱計器製作所¥148,800税込¥163,6801台翌々日出荷LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
直角テスター
大菱計器製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個42日以内出荷上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら