絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大菱計器製作所
株式会社大菱計器製作所が精密定盤、水準器や偏心検査器をはじめとする精密測定を実現するための規範製品、測定工具の分野において自信をもってオススメする「信頼のOKマーク」のメインブランドです。「信頼」=「品質」で品質最優先の製品ばかりです。勿論、定期検査、校正検査のサービスも承りますので安心してお使い頂ける商品です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大菱計器製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1951/10/16 |
| 所在地 | 〒940-1164 新潟県長岡市南陽1丁目1216-10258-22-1100(代表) |

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
アイ形直角定規(1級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル傾斜レベル PRO-3600
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。種別デジタル傾斜レベル寸法(mm)153×48×31測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
カサセンター(先端カットタイプ
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ00級
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980~税込¥62,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック
大菱計器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。種別アイビーム型
鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1組(2個)20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式A形底面とV溝の平行度(μm)±10
精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.02
精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000
大菱計器製作所¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
ベベル形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
大菱計器製作所¥148,800税込¥163,6801台翌々日出荷LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
直角テスター
大菱計器製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個42日以内出荷上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-2
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-1
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント
大菱計器製作所¥379,800~税込¥417,780~1個32日以内出荷外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mmRoHS指令(10物質対応)対応
広範囲微調スタンド
大菱計器製作所¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント
大菱計器製作所¥629,800~税込¥692,780~1個42日以内出荷はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ロールキャリパー
大菱計器製作所¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(本体
大菱計器製作所¥279,800税込¥307,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
テストバー(30X400
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200
大菱計器製作所¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2