カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(9)
  • 測定・測量用品(244)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • バイク用品(34,582)
絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • piaggio(ピアッジオグループ)
  • モノタロウ(5,884)
  • SMC(222,469)
  • MAZDA(マツダ)(217,452)
  • 三菱ふそう(209,638)
  • ホンダ(185,736)
  • トヨタ(140,640)
  • ミツビシ(138,254)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,352)
  • ニッサン(88,455)
  • エスコ(81,796)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,186)
  • スズキ(69,222)
  • BIGM(丸山製作所)(66,201)
  • スバル(61,967)
  • 日野自動車(47,273)
  • Kawasaki(43,337)
  • いすゞ自動車(43,278)
  • BMW(40,324)
  • RS PRO(38,213)
  • KTM(36,228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(1,200)
  • 1,500-10,000円(18,387)
  • 10,000-50,000円(11,128)
  • 50,000-100,000円(2,270)
  • 100,000円以上(1,961)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
34,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密フィックスレベル 大菱計器製作所精密フィックスレベル大菱計器製作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
ポケットレベル No.510 大菱計器製作所ポケットレベル No.510大菱計器製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
GOMM April RS 50 '99 '05 AP8102223 piaggio(ピアッジオグループ)GOMM April RS 50 '99 '05 AP8102223piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1セット(2個)
25日以内出荷
硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
デジタル傾斜レベル PRO-3600 大菱計器製作所デジタル傾斜レベル PRO-3600大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
当日出荷
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
AIR FILTER CLEANER B018451 piaggio(ピアッジオグループ)AIR FILTER CLEANER B018451piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
CUSC D25x52x15 6205 AP4GAN000155 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 AP4GAN000155piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
SCREW P PORTER D9004159410 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW P PORTER D9004159410piaggio(ピアッジオグループ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
31日以内出荷
STOP SWITCH POST April AP8124479 piaggio(ピアッジオグループ)STOP SWITCH POST April AP8124479piaggio(ピアッジオグループ)
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
CUP JOINT MIRROR April RS 50 AP8102341 piaggio(ピアッジオグループ)CUP JOINT MIRROR April RS 50 AP8102341piaggio(ピアッジオグループ)
1,498税込1,648
1袋(2個)
31日以内出荷
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
テストバー(30X400 大菱計器製作所テストバー(30X400大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級 大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級大菱計器製作所
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から50日以内出荷
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ 大菱計器製作所精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ大菱計器製作所
99,980税込109,978
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
精密角型水準器 150-0.05 Aキュウ 大菱計器製作所精密角型水準器 150-0.05 Aキュウ大菱計器製作所
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)150×150×40感度(mm/m)0.05
丸型水準器 516A 大菱計器製作所丸型水準器 516A大菱計器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16質量(g)55仕様つば付
傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所傾斜測定水準器 A100 110-157-40大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個ほか
11日以内出荷から20日以内出荷
・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)110×40×157種別傾斜測定水準器測定範囲(℃)360
平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
精密円筒スコヤー 大菱計器製作所精密円筒スコヤー大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 JIS B7539規格品
形状円筒型種類円筒スコヤー
偏芯検査機(標準形) No.1 大菱計器製作所偏芯検査機(標準形) No.1大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500大菱計器製作所
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)2針長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
クロステストレベル 大菱計器製作所クロステストレベル大菱計器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16種別クロステストレベル質量(g)120
CRADLE RIGHT ARM 2B003174 piaggio(ピアッジオグループ)CRADLE RIGHT ARM 2B003174piaggio(ピアッジオグループ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
EDGE SHIELD DX PV GTS NIGHT 1B005780 piaggio(ピアッジオグループ)EDGE SHIELD DX PV GTS NIGHT 1B005780piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
EDGE SHIELD PV SX GTS NIGHT 1B005779 piaggio(ピアッジオグループ)EDGE SHIELD PV SX GTS NIGHT 1B005779piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
AIR GUZ FEE '92 '97 GU30113600 piaggio(ピアッジオグループ)AIR GUZ FEE '92 '97 GU30113600piaggio(ピアッジオグループ)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
SEAL HEAD COP GUZ DAYTONA '92 '9 GU30023700 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL HEAD COP GUZ DAYTONA '92 '9 GU30023700piaggio(ピアッジオグループ)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
COLLAR PROT GUZ V75 PA '92 '96 GU23548080 piaggio(ピアッジオグループ)COLLAR PROT GUZ V75 PA '92 '96 GU23548080piaggio(ピアッジオグループ)
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
SEAL COP GUZ FEE '92 '97 GU14023760 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL COP GUZ FEE '92 '97 GU14023760piaggio(ピアッジオグループ)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
PUMP BENZ GP1 50 OPEN '06 CM120903 piaggio(ピアッジオグループ)PUMP BENZ GP1 50 OPEN '06 CM120903piaggio(ピアッジオグループ)
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
...