絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 大菱計器製作所のすべての商品
特価

石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000~税込¥2,527,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
石製円筒スコヤ
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック
大菱計器製作所¥65,980~税込¥72,578~1個23日以内出荷から32日以内出荷2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ
大菱計器製作所¥119,800~税込¥131,780~1個32日以内出荷きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級
大菱計器製作所¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(AA級
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級AA級底面とV溝の平行度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級
大菱計器製作所¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から50日以内出荷摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤溝入ラップ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤ラップ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個20日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤キサゲ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上キサゲ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密イケール
大菱計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1個23日以内出荷から60日以内出荷底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてありますRoHS指令(10物質対応)対応
水準器検査器
大菱計器製作所¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用質量(kg)20呼び500平面度(μm)10寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60RoHS指令(10物質対応)対応芯間距離C(mm)500
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(本体
大菱計器製作所¥769,800~税込¥846,780~1個32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(定盤
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
自在角度定盤
大菱計器製作所¥449,800~税込¥494,780~1個32日以内出荷から60日以内出荷前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
歯車偏心測定用アタッチメント
大菱計器製作所¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製VブロックA級
大菱計器製作所¥399,800~税込¥439,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です精度A級RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製VブロックAA級
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個32日以内出荷から50日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です精度AA級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
金具付Vブロック
大菱計器製作所¥86,980~税込¥95,678~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ) 丸物の測定や機械加工用にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
角度台兼用桝形ブロック
大菱計器製作所¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷から60日以内出荷ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から60日以内出荷直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品ですRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック
大菱計器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(石定盤
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。平面度(μm)1質量(kg)10呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥599,800~税込¥659,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
マスタースコヤ
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個32日以内出荷ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。呼び寸法300質量(kg)8高さH×長さL×幅W(mm)300×200×50真直度(μm)±2RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッヂ焼入
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個35日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム形Vブロック
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。 V溝は90度です。RoHS指令(10物質対応)対応
プチレベル
大菱計器製作所¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応
センター付定盤
大菱計器製作所¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応