4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025 アズワン品番67-4836-72
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023 アズワン品番67-4836-70
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165022 アズワン品番67-4836-69
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024 アズワン品番67-4836-71
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷