カテゴリ

  • 測定用品(81)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • モノタロウ(48)
  • Merck(メルクミリポア)(729)
  • RS PRO(513)
  • azbil(旧:山武)(438)
  • N-TONER(400)
  • アズワン(398)
  • サカエ(301)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(292)
  • 第一測範(272)
  • 山金工業(251)
  • 測範社(248)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(246)
  • SK(新潟精機)(241)
  • TPP(231)
  • エネックス(227)
  • HIOKI(日置電機)(205)
  • エスコ(193)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
  • アイゼン(153)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検査用」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200 大菱計器製作所平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150 大菱計器製作所平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3大菱計器製作所
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所偏心検査器/SAP102 P-2大菱計器製作所
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
偏心検査器/SA101 NO.1 大菱計器製作所偏心検査器/SA101 NO.1大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
13日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所高さ調整式V受けアタッチメント大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
32日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント大菱計器製作所
629,800税込692,780
1個
42日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター大菱計器製作所
649,800税込714,780
1個
40日以内出荷
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム大菱計器製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
549,800税込604,780
1個
37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所長方形直定規B級焼入大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
超精密直角基準器 大菱計器製作所超精密直角基準器大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
23日以内出荷から52日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所超精密石製マスターアングル大菱計器製作所
899,800税込989,780
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密石製ストレート基準器大菱計器製作所
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷から37日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密スチール製ストレート基準器大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル大菱計器製作所
689,800税込758,780
1個
42日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製三角形直角定盤 大菱計器製作所鋳鉄製三角形直角定盤大菱計器製作所
369,800税込406,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台 大菱計器製作所石製平行台大菱計器製作所
98,980税込108,878
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル 大菱計器製作所石製平行バー(パラレル大菱計器製作所
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ特級 大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ特級大菱計器製作所
539,800税込593,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジA級 大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジA級大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ00級 大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ00級大菱計器製作所
749,800税込824,780
1個
32日以内出荷
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用 大菱計器製作所石製長細形定盤据置用大菱計器製作所
659,800税込725,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所石製縦形偏心検査器大菱計器製作所
2,298,000税込2,527,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤 大菱計器製作所石製センター付定盤大菱計器製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級 大菱計器製作所石製Vブロック(A級大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(AA級 大菱計器製作所石製Vブロック(AA級大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級AA級底面とV溝の平行度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤2級 大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級大菱計器製作所
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から60日以内出荷
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級 大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から60日以内出荷
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級 大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級大菱計器製作所
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から60日以内出荷
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
水準器検査器 大菱計器製作所水準器検査器大菱計器製作所
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用質量(kg)20呼び500平面度(μm)10寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60RoHS指令(10物質対応)対応芯間距離C(mm)500
縦形偏心検査器 大菱計器製作所縦形偏心検査器大菱計器製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器大菱計器製作所
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら