商品豆知識
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16
質量(g)55
仕様つば付
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42
感度(mm/m)0.02
種別小形精密水準器
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
外径×内径×高さH(mm)100×80×24
質量(g)230
仕様取付穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42
感度(mm/m)0.05
種別小形精密水準器
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)250×45×170
種別傾斜水準器
1個
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)250×45×140
種別傾斜水準器
1個
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16
質量(g)60
仕様つば無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.1
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.05
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50
感度(mm/m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)300×41×66
感度(mm/m)0.1
種別調整式水準器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
23日以内出荷
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)300×41×66
感度(mm/m)0.05
種別調整式水準器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
23日以内出荷
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66
感度(mm/m)0.1
種別調整式水準器
1個
¥63,980
税込¥70,378
20日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50
感度(mm/m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66
感度(mm/m)0.05
種別調整式水準器
1個
¥63,980
税込¥70,378
20日以内出荷
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63
感度(mm/m)0.1
種別調整式水準器
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63
感度(mm/m)0.05
種別調整式水準器
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50
感度(mm/m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
32日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50
感度(mm/m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
32日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
32日以内出荷
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009
アズワン品番67-4836-56
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
【特徴】
A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
主気泡管は、気泡の長 器です。
サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028
アズワン品番67-4836-75
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42
感度(mm/m)0.02
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42
感度(mm/m)0.1
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45
感度(mm/m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)200×200×43
感度(mm/m)0.02
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)110×40×157
種別傾斜測定水準器
測定範囲(℃)360
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47
種別マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42
感度(mm/m)0.02
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010
アズワン品番67-4836-57
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。
精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。)
軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024
アズワン品番67-4836-71
1個
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42
感度(mm/m)0.02
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42
感度(mm/m)0.02
関連キーワード
1
2
次へ