カテゴリ

  • 測定用品(168)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • モノタロウ(9)
  • 第一計器(183)
  • 三菱電機(71)
  • 山本計器(16)
  • 長野計器(1,266)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • 日新計器(8)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三和電気計器(155)
  • 廣杉計器(2,045)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • 旭計器工業(328)
  • マリンテック(273)
  • 共立電気計器(248)
  • エスコ(222)
  • RS PRO(204)
  • 安藤計器製工所(170)
  • 安立計器(148)
  • 東亜計器(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200 大菱計器製作所平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150 大菱計器製作所平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125 大菱計器製作所小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125大菱計器製作所
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028アズワン品番67-4836-75
丸形水準器/AR102 516-B 大菱計器製作所丸形水準器/AR102 516-B大菱計器製作所
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
丸形水準器/AR101 516-A 大菱計器製作所丸形水準器/AR101 516-A大菱計器製作所
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009アズワン品番67-4836-56
角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150 大菱計器製作所角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150大菱計器製作所
92,980税込102,278
1個
13日以内出荷
【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027アズワン品番67-4836-74
ポケットレベル/AN202 PKT-90 大菱計器製作所ポケットレベル/AN202 PKT-90大菱計器製作所
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034アズワン品番67-4836-81
ポケットレベル/AN201 PKT-65 大菱計器製作所ポケットレベル/AN201 PKT-65大菱計器製作所
4,598税込5,058
1個
13日以内出荷
小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033アズワン品番67-4836-80
偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3大菱計器製作所
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所偏心検査器/SAP102 P-2大菱計器製作所
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
偏心検査器/SA101 NO.1 大菱計器製作所偏心検査器/SA101 NO.1大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
13日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
サインバー/NH101 SB-100 大菱計器製作所サインバー/NH101 SB-100大菱計器製作所
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
平形水準器 工作用/AD151 HL0.02-150 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD151 HL0.02-150大菱計器製作所
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165022アズワン品番67-4836-69
平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100大菱計器製作所
70,980税込78,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100大菱計器製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ大菱計器製作所
148,800税込163,680
1台
翌々日出荷
LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
直角テスター 大菱計器製作所直角テスター大菱計器製作所
1,098,000税込1,207,800
1個
42日以内出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-2 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-1 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器 大菱計器製作所歯車振れ測定器大菱計器製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
3日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所高さ調整式V受けアタッチメント大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
32日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲微調スタンド 大菱計器製作所広範囲微調スタンド大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント大菱計器製作所
629,800税込692,780
1個
42日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールキャリパー 大菱計器製作所ロールキャリパー大菱計器製作所
879,800税込967,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(本体 大菱計器製作所リピートメーター(本体大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
32日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター大菱計器製作所
649,800税込714,780
1個
40日以内出荷
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所ユニバーサルスタンド大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
テストバー(30X400 大菱計器製作所テストバー(30X400大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300 大菱計器製作所テストバー(25X300大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200 大菱計器製作所テストバー(20X200大菱計器製作所
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テストバー(20X150 大菱計器製作所テストバー(20X150大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム大菱計器製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら