カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(51)
  • CEJN(セイン)(34)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(26)
  • RS PRO(26)
  • エスコ(24)
  • アサダ(19)
  • JTC(18)
  • 因幡電工(11)
  • 未来工業(10)
  • Jabra(8)
  • ダイアン・サービス(8)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • testo(テストー)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • Elut(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • カクダイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン アダプタ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケーストラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズデジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
アダプター BBKテクノロジーズアダプターBBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
サイズ3/8オスフレア×1/4メスフレア口径3/8オスフレア×1/4メスフレア
マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター ストレートBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R-22 アダプター BBKテクノロジーズR-22 アダプターBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途R-22
Tアダプター BBKテクノロジーズTアダプターBBKテクノロジーズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
質量(g)70
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら