Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル
質量(g)55
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。
仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO
付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース
トラスコ品番253-9639
セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)
幅(mm)95.2
高さ(mm)95.2
奥行(mm)190.5
電源(V)3.7V リチウムイオン充電池
対象ガスCFC HCFC HFC HFO
検知方式赤外線式
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品ケース
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様2ステージ
付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)150
精度(%)(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間
機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度40ミクロン
管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード