ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。
仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO
付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース
トラスコ品番253-9639
セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)
幅(mm)95.2
高さ(mm)95.2
奥行(mm)190.5
電源(V)3.7V リチウムイオン充電池
対象ガスCFC HCFC HFC HFO
検知方式赤外線式
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用
色青、赤、黄(3本セット)
長さ(cm)90
トラスコ品番162-1767
セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY
質量(g)575
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード