4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。 適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)3 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ フレア角度(°)45
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷