8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用 長さ(cm)90 質量(g)210 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用 青、赤、黄(3本セット) 長さ(cm)90 トラスコ品番162-1767 セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY 質量(g)575 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。 付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル トラスコ品番250-0136 材質 幅(mm)260 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 電源(V)18 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン 運転時間(分)連続:120 公称容量(Ah)9.0
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。 トラスコ品番250-0133 セット内容ポンプオイル 材質 幅(mm)185 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 到達圧力(Pa)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。 トラスコ品番413-0840 電源(V)コイン式電池CR2032×2個
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。 付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル トラスコ品番250-0134 材質 幅(mm)233 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 電源(V)18 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン 運転時間(分)連続:50 公称容量(Ah)5.0
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷