Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで
質量(kg)11.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280
到達圧力(Pa)2
排気速度(50/60Hz)(L/min)340
吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285
口径5/16オスF×5/16メスF
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
関連キーワード