「エアコン用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番162-3325
全長(mm)300
質量(g)340
差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
加圧圧力(MPa)2.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用
全長(mm)380
空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性
容量(kg)5
1缶(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。
用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄
成分アルカリ性液体
1箱(10kg)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
液性アルカリ性
使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。
タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75
対応冷媒種別R134a
材質真鍮
接続口径1/4オスフレア
用途ルームエアコン用マニホールドです。
冷媒の種類R410A/R32
トラスコ品番364-5959
質量(kg)0.95
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
10%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
1缶(10kg)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止
仕様1/2・3/4
質量(kg)18
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止
質量(kg)3.8
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
1缶(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止
質量(kg)10
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)340
質量(kg)3
火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。
付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル
トラスコ品番250-0136
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)192
奥行(mm)90
容量(L)50
電源(V)18
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
真空到達度22.5ミクロン
運転時間(分)連続:120
公称容量(Ah)9.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
トラスコ品番494-8416
質量(g)70
タイプストレートタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
14万回の開け閉めが漏れなしで出来るよう設計されています。
対応冷媒種別R404A/407C
質量(g)210
口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
1袋(3個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品ケース
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。
トラスコ品番250-0133
セット内容ポンプオイル
材質鉄
幅(mm)185
高さ(mm)192
奥行(mm)90
容量(L)50
到達圧力(Pa)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
真空到達度22.5ミクロン
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa
質量(g)420
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502
サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ