1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。
トラスコ品番494-8335
寸法(mm)17.5Φ×120
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-46~177
耐圧(MPa)34
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。
トラスコ品番494-8441
直径(Φmm)9.5
質量(g)15
耐圧(MPa)3.1
寸法(cm)10.5
耐熱温度(℃)177
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード