7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BBKテクノロジーズアダプター
サイズ3/8オスフレア×1/4メスフレア 口径3/8オスフレア×1/4メスフレア
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683 質量(kg)1.95 タイプインチ 適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

BB-210V マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品ケース 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷