23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 質量(g)125
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 青・赤・黄 質量(g)375
1セット(3本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90 質量(kg)2
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
質量(g)70 口径5/16オスF×5/16メスF
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷



ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様エルボ 質量(g)60
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用バルブ
ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
質量(g)23 電源9Vアルカリ電池2個 連続使用時間60時間
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様ストレート 質量(g)60
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷


R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)70 口径5/16オスフレアX3/4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BBKテクノロジーズR410A用リークテストキット
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32 仕様置き針式 質量(g)330 表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。 仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220 付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト トラスコ品番363-0817 幅(mm)370 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)260 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)500/475 冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A コンプレッサー750W 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷