「レギュレーター カプラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カプラー接続仕様のレギュラータイプ
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ブルーパックS専用部品となります。
使用ガス酸素
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
使用ガス酸素
本体質量(kg)1.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
本体質量(kg)2
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用
トラスコ品番226-1642
質量(kg)1.7
流体酸素
接続(出口)M16/P1.5
一次側圧力(MPa)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15
質量(kg)32
本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)
車輪100Φストッパー付
使用カプラーCAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード